Spojovací článek pro řetěz Renold SD08B1GFS26I
Spojovací článek pro řetěz Renold
Viz technické informaceReference
Renold:SD08B1GFS26I
Rubix:MRO0030020900124113



Detaily produktu : SD08B1GFS26I - RENOLD
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 0,003 g |
|---|---|
| Řetěz | sd08b1 |
| Rozteč řetězu | 12.7 mm |
| Průměr válce | 8.51 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání