Klasický klínový řemen Optibelt 13 7107700_EL
Klasický klínový řemen Optibelt
Viz technické informaceReference
Optibelt:13 7107700_EL
Rubix:REMKLRJDN10-5630769
Výrobce:1646810_EL




Detaily produktu : 13 7107700_EL [OP - OPTIBELT
The optibelt VB is the classic among drive belts due to its wide range of applications. Its qualities are just as effective in difficult drives in agricultural machinery as well as in exceptional drive solutions, for example in V-flat drives in mechanical engineering. optibelt VB classic V-belts are S = C plus and can be used in sets without measurement.
Aplikace
Mechanical engineering: Crushers and presses; construction machines: Mixing plants; equipment: Combine harvesters, presses, shredders; gardening equipment: Lawnmower, scarifier
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 10x53x53 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 77 g |
| Profil | a/13 |
| Označení pásu | a28 |
| Vnitřní délka | 710 mm |
| Vnější délka | 760 mm |
| Horní šířka | 13 mm |
| Výška | 8 mm |
| Orientační délka | 740 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
