Hnací řemen v palcových mírách Optibelt 322 L 500
Hnací řemen v palcových mírách Optibelt
Viz technické informaceReference
Optibelt:322 L 500
Rubix:REMOZRMTJAT15631057
Výrobce:1741341
EAN:4014486289909



Detaily produktu : L 32277ZA [OP - OPTIBELT
Timing Belts
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 3 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Účinná délka | 32.25 '' |
| Šířka pásu | 470 mm |
| Rozteč | 9.52 mm |
| Počet zubů | 86 |
| Výška | 3.6 mm |
| Efektivní délka (mm) | 819.15 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
