Hnací řemen v palcových mírách Optibelt 165L
Hnací řemen v palcových mírách Optibelt
Viz technické informaceReference
Optibelt:165L
Rubix:REMOZRMTJAT15630994
Výrobce:1555147
EAN:4014486264319



Detaily produktu : L 16577ZA [OPTIBELT] - OPTIBELT
Timing Belts
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 1 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Účinná délka | 16.5 '' |
| Šířka pásu | 470 mm |
| Rozteč | 9.52 mm |
| Počet zubů | 44 |
| Výška | 3.6 mm |
| Efektivní délka (mm) | 419.1 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
