Hnací řemen v metrických mírách Optibelt T5-610-AP
Hnací řemen v metrických mírách Optibelt
Viz technické informaceReference
Optibelt:T5-610-AP
Rubix:REMOZRMTJAT15630871
Výrobce:1740356
EAN:4014486369854

Detaily produktu : T5 61077TA [OPTIBELT] - OPTIBELT
High Performance Timing Belts, Metric
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 1 g |
|---|---|
| Profil | t5 |
| Účinná délka | 610 mm |
| Šířka pásu | 380 mm |
| Rozteč | 5 mm |
| Počet zubů | 122 |
| Výška | 2.2 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
