Kuželíkové ložisko NSK HR31330J, Vnější průměr: 320 mm | Vnitřní průměr: 150 mm | Šířka: 82 mm

Kuželíkové ložisko NSK

Viz technické informace

Reference

NSK:HR31330J
Rubix:LOZNSKKUZJED1533332
EAN:0029176526978
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr150 mm
Vnější průměr320 mm
Šířka82 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : HR31330J NSK


Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr150 mm
Vnější průměr320 mm
Šířka82 mm
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií