Příslušenství/náhradní díl pro válečkové vedení INA LFCL86
Příslušenství/náhradní díl pro válečkové vedení INA
Viz technické informaceReference
INA:LFCL86
Rubix:MRO0060050020139143
Výrobce:0028987130000
EAN:4012802054491
Detaily produktu : LFCL86
Trolley LFCL, hollow chamber trolley, free of play
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 2200 g |
|---|---|
| Délka | 235 mm |
| Šířka | 190 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání

