Reference
INA:GWA14
Rubix:LIPIILOST---1421608
Výrobce:0017176180000
EAN:4054362376934
Detaily produktu : GWA14 INA
Shaft bock GWA
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 56 g |
|---|---|
| Výška | 38 mm |
| Šířka | 38 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání

