Reference
INA:SL06018-E-C3
Rubix:LOZINAOST---1542530
Výrobce:0001115540030
Detaily produktu : SL06018-E-C3 INA
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 2950 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 90 mm |
| Vnější průměr | 140 mm |
| Šířka | 60 mm |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Těsnění | otevřeno |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
