Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou FAG 6222-MA-P5-S1-C4, Vnější průměr: 200 mm | Šířka: 38 mm | Vnitřní průměr: 110 mm
Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou FAG
Viz technické informaceReference
FAG:6222-MA-P5-S1-C4
Rubix:LOZFAGKULJED1524607
Výrobce:0388978490040
EAN:4026677016409



Detaily produktu : 6222-MA-P5-S1-C4 FAG
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 5439 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 110 mm |
| Vnější průměr | 200 mm |
| Šířka | 38 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | c4 |
| Série | 62 |
| Klec | mosaz |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
