Reference
Nahrazená ref.:6842947
Roebuck:886424
Rubix:BAKNEUOST---0220500
EAN:3660338398513
Dokumenty
Detaily produktu : 886424 ROEBUCK - lamelový kotouč 30x15 P60
AOX Flap wheel
Silné stránky
New generation of premium aluminium oxide grain, designed for multi-purpose applications, achieves an aggressive cut yet good finish on steel and stainless steel.
Aplikace
Steel and Stainless steel
Technické informace
Atributy
| Průměr | 30 mm |
|---|---|
| Tloušťka | 15 mm |
| Zrnitost | 60 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání

