Reference
NSK:UCFS310D1
Rubix:LOJNSKJEDPRL1821261
Výrobce:UCFS310D1 N
EAN:00029176574757


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 50 mm |
|---|---|
| Šířka | 175 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 132 mm |
Detaily produktu : UCFS310D1 NSK
The Outer surface of the bearing and the internal surface of the housing are spherical, so that the unit is self-aligning.
Silné stránky
•Secure fitting
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability
Aplikace
Machine application
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 5000 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 50 mm |
| Šířka | 175 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 132 mm |
| Těsnění | jedno pryžové tesnení a jeden kovový štít |
| Výška | 48 mm |
| Délka | 175 mm |
| Série | ucfs |
| Celková šířka ložiska | 61 mm |
| Upínání | 67 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 23 mm |
| Počet otvorů | 4 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 38500 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 62000 N |
| Vnější průměr | 140 mm |
| Hmotnost | 6.2 kg |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání