Reference
FAG:F518-B-L
Rubix:LOJISWTELPRL1822450
Výrobce:0383830710000
EAN:4012801213202

Dokumenty
Detaily produktu : F518-B-L FAG
Flanged housing for various bearing types, with conical bore and clamping sleeve, continuous shaft
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 210x118x210 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 12500 g |
| Vnitřní průměr | 80 mm |
| Šířka | 210 mm |
| Výška | 118 mm |
| Délka | 210 mm |
| Počet otvorů | 4 |
| Vnější průměr | 160 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání