Přírubová ložisková jednotka INA TCJ30-XL-N
Flanged housing unit
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:TCJ30-XL-N
Rubix:LOJCHIJEDPLT1822033
Výrobce:0008572540000
EAN:4012802798715


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 30 mm |
|---|---|
| Šířka | 108 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 82.5 mm |
Dokumenty
Detaily produktu : TCJ30-XL-N INA
Housing units TCJ, four-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, T seals
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 30 mm |
|---|---|
| Šířka | 108 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 82.5 mm |
| Výška | 108 mm |
| Délka | 108 mm |
| Série | tcj..-xl-n |
| Celková šířka ložiska | 50.2 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 11.5 mm |
| Počet otvorů | 4 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 11300 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 20700 N |
| Vnější průměr | 108 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání