Přírubová ložisková jednotka INA RMEY75-XL

Flanged housing unit

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

INA:RMEY75-XL
Rubix:LOJISWJEDPRL1821583
Výrobce:0009504320000
EAN:4012802824070
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr75 mm
Šířka62.5 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí184 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : RMEY75 INA


Housing units RMEY, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, grub screws in inner ring, R seals

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr75 mm
Šířka62.5 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí184 mm
Délka220 mm
Sériermey..-xl
Celková šířka ložiska62.5 mm
Průměr upevňovacích otvorů18 mm
Počet otvorů4
Základní statické zatížení, radiální - C0r44500 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr62000 N
Vnější průměr220 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání