Přírubová ložisková jednotka INA RME70-XL

Flanged housing unit

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

INA:RME70-XL
Rubix:LOJISWJEDPLT1800564
Výrobce:0945713250000
EAN:4054372849077
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr70 mm
Šířka66 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí177 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : RME70 INA


Housing units RME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, R seals

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr70 mm
Šířka66 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí177 mm
Výška215 mm
Délka215 mm
Sérierme..-xl
Průměr upevňovacích otvorů18 mm
Počet otvorů4
Základní statické zatížení, radiální - C0r44000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr66000 N
Vnější průměr215 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání