Reference
INA:RME40-XL-N
Rubix:LOJISWJEDPRL1820533
Výrobce:0096431410000
EAN:4012802837773


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 40 mm |
|---|---|
| Šířka | 11.5 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 120 mm |
Detaily produktu : RME40-N INA
Housing units RME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, R seals
Silné stránky
PME supplied with rolling bearing GRAE-NPPB, PMEY with GAY-NPPB, RME with GE-KRRB and RMEY with GYE-KRRB.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 40 mm |
|---|---|
| Šířka | 11.5 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 120 mm |
| Výška | 145 mm |
| Délka | 145 mm |
| Série | rme..-xl-n |
| Celková šířka ložiska | 23 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 11.5 mm |
| Počet otvorů | 4 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 19800 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 34500 N |
| Vnější průměr | 58 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání