Přírubový ložiskový domek SKF FNL 515 B
Flange Bearing Housing FNL
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
SKF:FNL 515 B
Rubix:LOTSKFPRB---1720294
Výrobce:263306
EAN:7316572868775

Dokumenty
Detaily produktu : FNL 515 B
Undivided, flanged FNL cast housings are proven, simple and reliable housings for applications without horizontal frames. The built-in bearings can fully utilise their service life with less maintenance. FNL housings are optionally supplied with a cover for shaft ends (suffix A) or for through shafts (suffix B). Smaller versions up to and including size 13 have a triangular flange, larger versions have a square flange.
Silné stránky
- Tried and tested
- Low maintenance requirements
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 10000 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 65 mm |
| Šířka | 104 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 152 mm |
| Výška | 190 mm |
| Délka | 190 mm |
| Počet otvorů | 5 |
| Vnější průměr | 168 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání