Reference
Nahrazená ref.:866932
Roebuck:886417
Rubix:BAKNEUOST---0220443
EAN:3660338398469

Dokumenty
Detaily produktu : 886417 CERA FIBRE DISC 125/60
Ceramic Fibre disc
Silné stránky
Specially designed for use on cool grinding on stainless steel and heat-resistant steels. Ceramic micro-fracturing grain generates an excellent surface finish.
Aplikace
Stainless steel and heat-resistant steels
Technické informace
Atributy
| Průměr | 125 mm |
|---|---|
| Zrnitost | 60 |
| Průměr vysoustružování | 22.23 mm |
| Typ abraziva | keramika |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání