Reference
SKF:ASNH 515-612
Rubix:LOPSKFPLTKNV1600528
Výrobce:619
EAN:7316577018250
Detaily produktu : ASNH 515-612
End cover for SNL (SE) housing.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 5,5x96,5x96,5 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 22 g |
| Vnější průměr | 96.5 mm |
| Šířka | 5.5 mm |
| Série | asnh |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání

