Jehlové ložisko s taženou pánví INA BK3020
Drawn cup needle roller bearing closed end
Viz technické informaceReference
INA:BK3020
Rubix:LOZIIVJEHLJU1522176
Výrobce:0001771800000
EAN:4026677166784

Detaily produktu : BK3020 INA
Drawn cup needle roller bearings with closed end BK, to DIN 618/ISO 3245
Silné stránky
Operating temperature up to + 140 °C.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 20x37x37 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 47 g |
| Vnitřní průměr | 30 mm |
| Vnější průměr | 37 mm |
| Šířka | 20 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 6000 rpm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 22000 N |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání