Jehlové ložisko s taženou pánví INA BK1616-A

Drawn cup needle roller bearing closed end

Viz technické informace

Reference

INA:BK1616-A
Rubix:LOZIIVJEHLJU1509770
Výrobce:0001770160000
EAN:4012802436563
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr16 mm
Vnější průměr22 mm
Šířka16 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : BK1616-A INA


Drawn cup needle roller bearings with closed end BK, to DIN 618/ISO 3245

Silné stránky

Operating temperature up to + 140 °C.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)16x22x22 mm
logistické Hmotnost18 g
Vnitřní průměr16 mm
Vnější průměr22 mm
Šířka16 mm
Těsněníotevřeno
Referenční rychlost10600 rpm
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr10900 N
Typ ložiskové vůlecn
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání