Laminovaný kotouč Roebuck 866850

DLPZ Flap disc

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Roebuck:866850
Rubix:BAKNEUKBK---0220392
EAN:3660338209154
"DLPZ" STRAIGHT FLAP DISK  D.125 GR.60
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technické shrnutí

Průměr125 mm
Průměr vysoustružování22.23 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : 866850 ZIRCONIUM FLAT FLAP DISC 125 X 22.23 MM G60


ZIRCONIUM flat fibre disc Use: deburring, grinding, polishing Standard: EN 13743
DISC DLPZ.125 - D.125 GR.60 FLAP DISC - ZIRCONIUM - FLAT

Silné stránky

very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards

Aplikace

deburring, grinding, polishing
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technické informace


Atributy
Průměr125 mm
Průměr vysoustružování22.23 mm
Typ abrazivahliníkový zirkon
Zrnitost60
  • K dispozici