Úzký klínový řemen Gates SPZ1412 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Viz technické informace

Reference

Gates:SPZ1412 DELTA NARROW
Rubix:MRO0030010010146812
Výrobce:962461412
EAN:5414465308291
brand logo

Technické shrnutí

Profilspz
Horní šířka9.7 mm
Orientační délka1412 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : SPZ1412 DELTA NARROW Gates


The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.

Technické informace


Atributy
Profilspz
Horní šířka9.7 mm
Orientační délka1412 mm
Vnitřní délka1375 mm
Vnější délka1425 mm
Tloušťka8 mm
Opláštěnýano
Sériedelta narrow
Min. Provozní teplota-30 °C
Max. Provozní teplota70 °C
Minimální průměr řemenice63 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání