Úzký klínový řemen Gates SPZ787 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Viz technické informace

Reference

Gates:SPZ787 DELTA NARROW
Rubix:MRO0030010010146857
Výrobce:962460787
EAN:5414465307676
brand logo

Technické shrnutí

Profilspz
Horní šířka9.7 mm
Orientační délka787 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : SPZ787 DELTA NARROW Gates


The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.

Technické informace


Atributy
Profilspz
Horní šířka9.7 mm
Orientační délka787 mm
Vnitřní délka750 mm
Vnější délka800 mm
Tloušťka8 mm
Opláštěnýne
Sériedelta narrow
Min. Provozní teplota-30 °C
Max. Provozní teplota70 °C
Minimální průměr řemenice63 mm
  • K dispozici