Tenké ložisko FAG 61815-2RSR-Y, Vnější průměr: 95 mm | Šířka: 10 mm | Vnitřní průměr: 75 mm

Deep Groove Ball Bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:61815-2RSR-Y
Rubix:ALPOST///---0120948
Výrobce:0807287150000
EAN:4047643335294
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr75 mm
Vnější průměr95 mm
Šířka10 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 61815-2RSR-Y FAG


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.

Silné stránky

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Aplikace

Suitable for medium speeds.

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr75 mm
Vnější průměr95 mm
Šířka10 mm
Těsněnídvě gumová těsnění
Klecocel
Typ ložiskové vůlecn
Série618..-2rsr
Mezní rychlost3300 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r13400 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr13700 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií