Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou FAG 6096-M, Vnější průměr: 700 mm | Šířka: 100 mm | Vnitřní průměr: 480 mm

Deep groove ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:6096-M
Rubix:LOZOSTKUL---1543767
Výrobce:0392634440000
EAN:4012802770940
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr480 mm
Vnější průměr700 mm
Šířka100 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 6096-M FAG


Deep groove ball bearing 60..-M, single row, solid brass cage

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr480 mm
Vnější průměr700 mm
Šířka100 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
Série60..-m
Referenční rychlost1140 rpm
Mezní rychlost1500 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r1140000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr610000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií