Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou Timken 61903-2RS, Vnější průměr: 30 mm | Šířka: 7 mm | Vnitřní průměr: 17 mm
Deep Groove Ball Bearing
Viz technické informaceReference
Timken:61903-2RS
Rubix:LOZTIMKUZOST1540979
Výrobce:100314613
EAN:0053893772011





Detaily produktu : 61903 2RS TIMKEN
Timken® metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions
Silné stránky
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Thin section series design has a smaller outside diameter, relative to standard designs |Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Thin section series design has a smaller outside diameter, relative to standard designs |Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Aplikace
From electric motors to agricultural implements to food processing equipment, we engineer Timken ball bearings to perform in a wide range of applications and conditions
Technické informace
Atributy
| Balené rozměry (D x Š x V) | 89,1032x89,1032x38,2016 mm |
|---|---|
| hmotnost balení | 16,8 g |
| Vnitřní průměr | 17 mm |
| Vnější průměr | 30 mm |
| Šířka | 7 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání