Tenké ložisko SKF 61826/C3, Vnější průměr: 165 mm | Šířka: 18 mm | Vnitřní průměr: 130 mm

Deep Groove Ball Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:61826/C3
Rubix:ALPOST///---0122420
Výrobce:41624
EAN:7316571045719
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 61826 C3

Technické shrnutí

Vnitřní průměr130 mm
Vnější průměr165 mm
Šířka18 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 61826/C3 SKF


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Silné stránky

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)18x165x165 mm
logistické Hmotnost766 g
Vnitřní průměr130 mm
Vnější průměr165 mm
Šířka18 mm
Těsněníotevřeno
Klecocel
Typ ložiskové vůlec3
Série618
Referenční rychlost8000 rpm
Mezní rychlost4800 rpm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií