Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou FAG 61804-2Z-L178-HLC, Vnější průměr: 32 mm | Šířka: 7 mm | Vnitřní průměr: 20 mm
Deep groove ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:61804-2Z-L178-HLC
Rubix:LOZFAGKULJEZ1543325
Výrobce:0097107280000
EAN:4012802480733

Detaily produktu : 61804-2Z-L178-HLC FAG
Deep groove ball bearing 618..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 18 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 20 mm |
| Vnější průměr | 32 mm |
| Šířka | 7 mm |
| Těsnění | dva kovové títy |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 618..-2z |
| Referenční rychlost | 17600 rpm |
| Mezní rychlost | 28500 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 2460 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 4020 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
