Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou FAG 6244-M-C3, Vnější průměr: 400 mm | Šířka: 65 mm | Vnitřní průměr: 220 mm
Deep groove ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:6244-M-C3
Rubix:LOZFAGKULJED1527516
Výrobce:0191068230030
EAN:4012801559393

Detaily produktu : 6244-M-C3 FAG
Deep groove ball bearing 62..-M, single row, solid brass cage
Silné stránky
High load capacity, high rotational speed possible.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 65x400x400 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 37900 g |
| Vnitřní průměr | 220 mm |
| Vnější průměr | 400 mm |
| Šířka | 65 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Série | 62..-m |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 2200 rpm |
| Mezní rychlost | 2850 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 355000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 295000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání