Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou FAG 6215-2Z-C3, Vnější průměr: 130 mm | Šířka: 25 mm | Vnitřní průměr: 75 mm

Deep groove ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:6215-2Z-C3
Rubix:LOZFAGKULJEZ1524458
Výrobce:0167212840030
EAN:4012801203425
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr75 mm
Vnější průměr130 mm
Šířka25 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 6215-2Z-C3 FAG


Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Silné stránky

High load capacity, high rotational speed possible.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)25x130x130 mm
logistické Hmotnost1210 g
Vnitřní průměr75 mm
Vnější průměr130 mm
Šířka25 mm
Těsněnídva kovové títy
Typ ložiskové vůlec3
Série62..-2z
Referenční rychlost5900 rpm
Mezní rychlost6600 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r49000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr70000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií