Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou FAG 6212, Vnější průměr: 110 mm | Šířka: 22 mm | Vnitřní průměr: 60 mm

Deep groove ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:6212
Rubix:LOZFAGKULJED1525350
Výrobce:0167209200000
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr60 mm
Vnější průměr110 mm
Šířka22 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 6212 FAG


Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Silné stránky

High load capacity, high rotational speed possible.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)22x110x110 mm
logistické Hmotnost791 g
Vnitřní průměr60 mm
Vnější průměr110 mm
Šířka22 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlecn
Série62
Referenční rychlost6800 rpm
Mezní rychlost9300 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r36500 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr57000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií