Reference
Timken:NU2219EMA
Rubix:MRO0010020010140413
EAN:0053893752099



Detaily produktu : NU2219EMA
Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.
Silné stránky
High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life
Aplikace
Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 183x183x64 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 4200 g |
| Balené rozměry (D x Š x V) | 183x183x64 mm |
| hmotnost balení | 4220 g |
| Vnitřní průměr | 95 mm |
| Vnější průměr | 170 mm |
| Šířka | 43 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 378000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 324000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání