Reference
SKF:NJ 2308 ECML/C3
Rubix:LOZSKFVALJED1506859
Výrobce:48944
EAN:7316570354560

Detaily produktu : NJ 2308 ECML/C3
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Silné stránky
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 33x90x90 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 1099 g |
| Vnitřní průměr | 40 mm |
| Vnější průměr | 90 mm |
| Šířka | 33 mm |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 8000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 120000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 129000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání