Válcové ložisko SKF NUP 2305 ECP

Cylindrical Roller Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:NUP 2305 ECP
Rubix:LOZSKFVALJED1502044
Výrobce:16790
EAN:7316577031419
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr62 mm
Šířka24 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NUP 2305 ECP


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)

Silné stránky

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in both directions
- Separable design

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)24x62x62 mm
logistické Hmotnost356,3 g
Vnitřní průměr25 mm
Vnější průměr62 mm
Šířka24 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Referenční rychlost12000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r55000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr64000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání