Reference
INA:SL192306
Rubix:LOZIIVVAL---1531053
Výrobce:0011450610000
EAN:4012802072716

Dokumenty
Detaily produktu : SL192306 INA
Cylindrical roller bearing SL1923, full comply, roller set self-retaining, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type SL19
Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, full, self-holding roller set, series 23.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 27x72x72 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 560 g |
| Vnitřní průměr | 30 mm |
| Vnější průměr | 72 mm |
| Šířka | 27 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 4050 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 87000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 100000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání