Válcové ložisko INA SL183022-A

Cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

INA:SL183022-A
Rubix:LOZINAOST---1541758
Výrobce:0011295030000
EAN:4054365737381
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr110 mm
Vnější průměr170 mm
Šířka45 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : SL183022-A


Cylindrical roller bearing SL1830. . -TB ,full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL18..-A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)45x170x170 mm
logistické Hmotnost3500 g
Vnitřní průměr110 mm
Vnější průměr170 mm
Šířka45 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Referenční rychlost2010 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r385000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr280000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání