Reference
FAG:NUP2230-E-XL-M1
Rubix:MRO0010020010135129
Výrobce:0167411530000
EAN:4012801389242

Detaily produktu : NUP2230-E-M1
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 19200 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 150 mm |
| Vnější průměr | 270 mm |
| Šířka | 73 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 1850 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 970000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 780000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
