Reference
FAG:NU2226-E-XL-TVP2
Rubix:MRO0010020010142940
Výrobce:0167386830000
EAN:4012801233910

Detaily produktu : NU2226-E-TVP2
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 10400 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 130 mm |
| Vnější průměr | 230 mm |
| Šířka | 64 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 2280 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 730000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 620000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání