Válcové ložisko FAG NU2216-E-XL-TVP2

Cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:NU2216-E-XL-TVP2
Rubix:MRO0010020010144598
Výrobce:0167384620000
EAN:4012801233712
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr80 mm
Vnější průměr140 mm
Šířka33 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NU2216-E-TVP2


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost2010 g
Vnitřní průměr80 mm
Vnější průměr140 mm
Šířka33 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Klecpolyamid
Referenční rychlost3400 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r244000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr221000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání