Reference
FAG:NU2213-E-XL-TVP2
Rubix:LOZFAGVALDVO1534096
Výrobce:0167383570000
EAN:4012801179638

Detaily produktu : NU2213-E-TVP2 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 1430 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 65 mm |
| Vnější průměr | 120 mm |
| Šířka | 31 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 4100 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 182000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 177000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání