Reference
FAG:NJ319-E-XL-TVP2
Rubix:MRO0010020010142961
Výrobce:0167366130000
EAN:4012801229531

Detaily produktu : NJ319-E-TVP2
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 6440 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 95 mm |
| Vnější průměr | 200 mm |
| Šířka | 45 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 3550 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 380000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 390000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání