Reference
FAG:NJ232-E-XL-M1
Rubix:MRO0010020010143180
Výrobce:0192269180000
EAN:4012801382687

Detaily produktu : NJ232-E-M1
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-M1, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 14900 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 100 mm |
| Vnější průměr | 215 mm |
| Šířka | 73 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 2160 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 670000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 590000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání