Reference
FAG:NU221-E-XL-TVP2-C3
Rubix:LOZFAGVALJED1521174
Výrobce:0192420770030
EAN:4012801395663

Detaily produktu : NU221-E-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Silné stránky
Supports high radial loads.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 4000 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 105 mm |
| Vnější průměr | 190 mm |
| Šířka | 36 mm |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 3400 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 320000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 310000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání