Reference
FAG:NF2888-M1B
Rubix:LOPOST///---1622102
Výrobce:0192198490000
EAN:4012801995535
Detaily produktu : NF2888-M1B FAG
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 28280 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 440 mm |
| Vnější průměr | 540 mm |
| Šířka | 60 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | mosaz |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
