Reference
FAG:NUP244-E-M1
Rubix:MRO0010020010143296
Výrobce:0167414040000
EAN:4012801336895

Detaily produktu : NUP244-E-M1
Cylindrical roller bearing NUP..-E-M1, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 65x400x400 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 39300 g |
| Vnitřní průměr | 220 mm |
| Vnější průměr | 400 mm |
| Šířka | 65 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 1380 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 1330000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 950000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání