Reference
FAG:NUP2213-E-XL-TVP2-C3
Rubix:LOZFAGVALJED1528353
Výrobce:0167409800030
EAN:4012801023122

Detaily produktu : NUP2213-E-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NUP..-E-XL-TVP2, with cage, single row, locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, rib washer internal, type NUP
Silné stránky
Supports high radial loads.
Aplikace
Movable bearing.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 31x120x120 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 1470 g |
| Vnitřní průměr | 105 mm |
| Vnější průměr | 190 mm |
| Šířka | 36 mm |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 4100 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 182000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 177000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání