Reference
FAG:NU2319-E-XL-M1
Rubix:LOZFAGVALJED1543387
Výrobce:0192449320000
EAN:4012801024280

Detaily produktu : NU2319-E-XL-M1 FAG
Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Silné stránky
Supports high radial loads.
Aplikace
Movable bearing.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 67x200x200 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 10100 g |
| Vnitřní průměr | 95 mm |
| Vnější průměr | 200 mm |
| Šířka | 67 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 2800 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 580000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 540000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání