Válcové ložisko FAG NJ2318-E-XL-TVP2-C3

Cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:NJ2318-E-XL-TVP2-C3
Rubix:LOZFAGVALJED1533155
Výrobce:0192261600030
EAN:4012801263634
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr90 mm
Vnější průměr190 mm
Šířka64 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NJ2318-E-TVP2-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)64x190x190 mm
logistické Hmotnost8192 g
Vnitřní průměr90 mm
Vnější průměr190 mm
Šířka64 mm
Typ ložiskové vůlec3
Těsněníotevřeno
Klecpolyamid
Referenční rychlost3000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r530000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr510000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání